{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 27 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 310 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 13 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 18 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613950 27 | |
EAN/GTIN | 4045197159892 | |
Tillverkarens nummer | 613950 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel 27 mm
på begäran
I lager
3 491 styck i lager
154,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
876 styck i lager
255,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 13 | 13 |
Yta | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 310 | 300 |
nyckelvidd | 27 | 27 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ringhöjd h2 max | 18 | 18 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |