{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 4,5 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 100 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 6 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613950 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197441614 | |
Tillverkarens nummer | 613950 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel 4,5 mm
på begäran
I lager
554 styck i lager
54,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
298 styck i lager
51,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 4 | 4 |
nyckellängd L | 100 | 100 |
nyckelvidd | 4,5 | 4,5 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 6 | 6 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |