{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 22 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 260 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 10 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 15 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613950 22 | |
EAN/GTIN | 4045197159878 | |
Tillverkarens nummer | 613950 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, förkromad, nyckelvidd: 22mm
på begäran
I lager
4 155 styck i lager
109,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
253 styck i lager
109,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 142 styck i lager
184,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Yta | förkromad | fosfaterad | mattförkromad |
nyckellängd L | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
nyckelvidd | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm |