{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 16 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 200 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 8 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 13 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613950 16 | |
EAN/GTIN | 4045197159823 | |
Tillverkarens nummer | 613950 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 16 mm
på begäran
I lager
2 544 styck i lager
68,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
230 styck i lager
71,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 8 | 8 |
Ringläge | 15 | 15 |
nyckelvidd | 16 | 16 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ringhöjd h2 max | 13 | 11 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |