Verkstadssortiment 34

Art-nr: 955009 34
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×16
  • passar för arbetsplatsinredning: Verkstadsvagn

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×16
passar för arbetsplatsinredning Verkstadsvagn
Bredd 500 mm
Djup 400 mm
bredd i G 20
djup i G 16
Antal verktyg 34
Utförande för utdragslåda i verktygsvagn
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955009 34
EAN/GTIN 4067263724018
Tillverkarens nummer 955009 34

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Passar till:

GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och lådrastermått 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (B × D).
Verkstadsvagn nr 914520914582.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955009: 1 St.
GARANT U-ringnyckel nr 613600 storlek 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.
GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 640025 storlek 1/2: 1 St.
GARANT förlängning 1/2 tum nr 641029 storlek 125; 250: 1 st vard.
GARANT T-handtag 1/2 tum nr 641329 storlek 295: 1 St.
GARANT kardanknut nr 641629 storlek 1/2: 1 St.
GARANT sexkantinsats nr 642325 storlek 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 st vard.
GARANT 12-kantinsats lång nr 642529 storlek 17; 19; 21: 1 st vard.
GARANT skruvdragare för spår nr 660032 storlek 3,5; 5,5: 1 st vard.
GARANT skruvdragare för Phillips nr 667702 storlek 1; 2: 1 st vard.
GARANT smideshammare nr 750110  storlek 300: 1 St.
GARANT kombinationstång nr 700930 strl 180: 1 St.
GARANT polygriptång nr 706001 storlek 250: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen