{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 250 mm | |
Yta | manganfosfaterad, polerade käftar | |
spännvidd för sexkant | 46 mm | |
gripvidd för rör | 2 tum | |
antal spärrlägen för fininställning | 25 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
backarnas utförande | Räfflade käftar med rörurtag | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | Nej | |
Snabbinställning | Ja | |
Fininställning av spärrlägen möjlig | Ja | |
Automatisk fastspänning | Ja | |
Klämskydd | Ja | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikelnummer | 706001 250 | |
EAN/GTIN | 4062406238988 | |
Tillverkarens nummer | 706001 250 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Polygriptång med fininställning, svart, totallängd: 250mm
på begäran
I lager
3 886 styck i lager
302,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 405 styck i lager
182,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 657 styck i lager
166,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 325 styck i lager
152,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gripvidd för rör | 2 tum | 1,1/2 tum | 1,1/2 tum | 1,1/2 tum |
spännvidd för sexkant | 46 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång |