Polygriptång kemiskt svärtad, med grepphylsor 250 mm

Art-nr: 706145 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 591 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    spännvidd för sexkant 36 mm
    gripvidd för rör 1,1/2 tum
    Produktslag Rör- och vattenpumptång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 706145 250
    EAN/GTIN 4045197887344
    Tillverkarens nummer 706145 250

    Benämning

    Utförande:

    Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg.
    Tången svartfosfaterad. Huvudet polerat. Handtag med flerkomponenthöljen.

    Norm:

    DIN ISO 8976

    Material:

    Kromvanadinstål, sänksmitt.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen