Tångsortiment 5

Art-nr: 954208 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
    Bredd 200 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 8
    djup i G 20
    Antal verktyg 5
    Utförande med tänger
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 954208 5
    EAN/GTIN 4067263906469
    Tillverkarens nummer 954208 5

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.
    Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av utdragslådans effektiva yta.

    Passar till:

    GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt rastermått för lådor 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (B × D).

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954208: 1 St.
    HOLEX vanadinkombinationstång nr 702995 storlek 180: 1 St.
    HOLEX polygriptång nr 706145 storlek 250: 1 St.
    HOLEX spetstång, rak, nr 713195 storlek 200: 1 St.
    HOLEX spetstång, vinklad, nr 713595 storlek 200: 1 St.
    HOLEX sidavbitare nr 725245 storlek 160: 1 St.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen