{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | räfflade gripytor | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), sänksmidd tångkropp | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 702995 180 | |
EAN/GTIN | 4045197887320 |