Verkstadssortiment, Antal verktyg: 23

Art-nr.: 955002 23
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×16
  • passar för arbetsplatsinredning: Verkstadsvagn
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 100

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×16
passar för arbetsplatsinredning Verkstadsvagn
minsta lämpliga lådfronthöjd 100 mm
Bredd 500 mm
Djup 400 mm
bredd i G 20
djup i G 16
Antal verktyg 23
Energiförsörjning Batteridriven
Utförande för utdragslåda i verktygsvagn
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955002 23
EAN/GTIN 4067263723691
Tillverkarens nummer 955002 23

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Passar till:

GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och lådrastermått 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (B × D).
Verkstadsvagn nr 914520914582.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955002

: 1 St.
GARANT Digitalt skjutmått IP54 nr 412680 storlek 150: 1 St.
GARANT rullmåttband nr 462210 strl 3: 1 St.
GARANT Lättmetallvattenpass nr 467020 storlek 250: 1 St.
GARANT U-ringnyckel nr 613600 storlek 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.
GARANT skruvdragare för spår nr 660032 storlek 3,5; 5,5; 6,5.: 1 st vard.
GARANT skruvdragare för Phillips nr 667702 storlek 1; 2; 3: 1 st vard.
GARANT kombinationstång nr 700930 strl 180: 1 St.
GARANT polygriptång nr 706001 storlek 250: 1 St.
GARANT spetstång, rak, nr 713040 storlek 200: 1 St.
GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 St.
GARANT universalkniv med 2K-handtag med 3 klingor nr 845020: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen