Polygriptång med fininställning, svart, totallängd: 300mm

Art-nr.: 706001 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 031 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 300 mm
Yta manganfosfaterad, polerade käftar
spännvidd för sexkant 60 mm
gripvidd för rör 2,3/4 tum
antal spärrlägen för fininställning 30
Norm DIN ISO 8976
backarnas utförande Räfflade käftar med rörurtag
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Snabbinställning Ja
Fininställning av spärrlägen möjlig Ja
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 706001 300
EAN/GTIN 4067263031468
Tillverkarens nummer 706001 300

Benämning

Utförande:

Genomgående led med skydd mot klämskador. Finjustering av spärrläget genom att trycka på en fjäderbelastad knapp, som också möjliggör snabb justering direkt på arbetsstycket. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande. Dessutom motroterande kuggar bak i käften för aggressivt grepp. Manganfosfaterad yta, polerade käftar. Ergonomiskt utformade skänklar med halkskyddande plastöverdrag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen