{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 24 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 280 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 12 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 16 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613600 24 | |
EAN/GTIN | 4062406220105 | |
Tillverkarens nummer | 613600 24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 24mm
på begäran
I lager
3 450 styck i lager
204,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 339 styck i lager
130,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 482 styck i lager
132,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Yta | mattförkromad | fosfaterad | förkromad |
nyckellängd L | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
nyckelvidd | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |