{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6003 Joker | |
nyckelvidd | 21 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 260 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 10 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 15 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613800 21 | |
EAN/GTIN | 4013288218803 | |
Tillverkarens nummer | 05020501001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 21mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
331,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
257 styck i lager
100,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 741 styck i lager
100,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
513 styck i lager
183,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | mattförkromad | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 260 mm | 250 mm | 250 mm | 260 mm |
nyckelvidd | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |