{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6003 Joker | |
nyckelvidd | 30 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 330 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 14 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 20 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613800 30 | |
EAN/GTIN | 4013288218872 | |
Tillverkarens nummer | 05020505001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel 30 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
607,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 123 styck i lager
187,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 301 styck i lager
311,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | mattförkromad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 330 | 340 | 330 |
nyckelvidd | 30 | 30 | 30 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |