{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6003 Joker | |
nyckelvidd | 14 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 165 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 6,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613800 14 | |
EAN/GTIN | 4013288212702 | |
Tillverkarens nummer | 05020205001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel 14 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
236,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 484 styck i lager
100,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 6,5 | 6,5 |
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
nyckellängd L | 165 | 165 |
nyckelvidd | 14 | 14 |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 12 | 12 |