{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 9700 Tool Rebel verkstadsvagn | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 25 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
höjd | 1 020 mm | |
Bredd | 785 mm | |
Djup | 518 mm | |
lådornas effektiva bredd | 522 mm | |
lådornas effektiva djup | 398 mm | |
Antal lådor | 7 | |
Produktslag | Verkstadsvagn |
Artikelnummer | 689200 1 | |
EAN/GTIN | 4000896249183 | |
Tillverkarens nummer | 05150130001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Verkstadsvagn från Tool Rebel med verktygssortiment 9700, 94 delar 1
på begäran
I lager
4 styck i lager
29 915,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
22 477,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/4 | 1/2 |
Bredd | 785 | 800 |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 | 100 |
Lådutdrag | Utdragsspärr | Utdragsspärr |
Cylinderlås | modulär låscylinder | modulär låscylinder |
Djup | 518 | 500 |
Produktslag | Verkstadsvagn | Verkstadsvagn |