Verkstadsvagn inkl. universalverktygssortiment, 174 delar till 4 utdragslådor 1

Art-nr: 689000 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Lådor med individuell låsning Enhands
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×16
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10; 8×20
fyrkantsfäste 1/2 tum
Cylinderlås modulär låscylinder
Beläggning dörrar
höjd 1 000 mm
Bredd 800 mm
Djup 500 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 400 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 16
Antal lådor 7
Produktslag Verkstadsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 689000 1
EAN/GTIN 4062406158927
Tillverkarens nummer 689000 1

Benämning

Utförande:

Kompakt verkstadsvagn i den nya GridLine-serien med 7 utdragslådor, varav 4 utrustats med det medföljande högklassiga proffsverktyget. Bestående av följande sammansättning: skruvnyckel, hylsnyckel 1/2 tum, skruvdragare, tänger, hammare, fil, slagverktyg, bitar, vinkelskruvdragare och kompletterande artiklar. De övriga 3 utdragslådorna kan ordnas individuellt. Universalverktygssortiment är måttexakt placerat i tvåfärgade insatser av polyetencellplast så att varje verktyg har en bestämd plats i verkstadsvagnen.
Upplåsningen av verkstadsvagnens utdragslådor sker med ett centralt frigöringshantag i grepplisten.
Till varje 75 mm utdragslåda medföljer 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75 och till varje 125 mm utdragslåda medföljer 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125. Hyllan kan vid behov bytas ut mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu).
Utförande verkstadsvagn:
  • Stora ytor. Praktisk. Bärkraftig, halksäker och ytskonande X-ABS-hylla.
  • Systematisk. Indelningsbar. 7 utdragslådor ger plats för stora mängder av verktyg.
  • Optisk. Kraftfull. Pulverbelagd i två färger, silver kombinerad med antracit RAL 7016.
  • Mobil. Stabil. 2 fasta och 2 svängbara hjul med hjulspärr som ger en tillförlitlig och lugn gång och god stabilitet.

Leveransinnehåll:

Verkstadsvagn: 1 st nr 914540 storlek 7
Ringskruvnyckelsats, 19 delar: 1 st nr 952428 storlek 19
Spår- och Phillips-skruvdragarsortiment, 13 delar: 1 st nr 953432 strl 13
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum, 30 delar: 1 st nr 953747 storlek 30
Hammarsortiment, 3 delar: Vardera 1 st nr 750110 storlek 300; 500
1 st nr 752520 storlek 40G
Tångsortiment, 5 delar: 1 st nr 954201 storlek 5
Filsats, 5 delar: 1 st nr 517411 storlek 200
Vinkelskruvdragarsortiment för Torx® och sexkant, 22 delar: 1 st nr 953141 storlek 22
Mejsel-, hålstans- och drivdornssortiment, 10 delar: 1 st nr 954652 storlek 10
Verkstadstillbehörssortiment, 63 delar: 1 st nr 676040
1 st nr 845020
1 st nr 763030 storlek 205
Mätverktygssortiment, 4 delar: 1 st nr 410100 storlek 150
1 st nr 461900 storlek 3
1 st nr 466200 storlek 2
1 st nr 081505 storlek 125

Anmärkning:

Verktyget levereras löst.
Fler verktygsorganisationssystem för verkstadsvagnen finns från nr 952048. Leverans av den utrustade verkstradsvagnen 689000 storlek 1 är bara möjlig inom EU.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen