Bitssats 61 delar

Art-nr: 676040
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
437 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    förpackning ABS-plastlåda
    Längd 127 mm
    Bredd 85 mm
    höjd 47 mm
    Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Sexkantnyckel; TriWing
    Antal delar 61
    Bits sexkantskaft C 6,3
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 676040
    EAN/GTIN 4045197613349
    Tillverkarens nummer 676040

    Benämning

    Utförande:

    Systembox av näst intill oförstörbar ABS-plast med integrerade gångjärn och snabblåsningar. När boxen är öppnad kan bitsen enkelt och bekvämt tas ut tack vare de stora mellanrummen.

    Innehåll:

    Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

    Innehåll:

    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675105 3 st storlek 1/25; 6 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675115 3 st storlek 1/25; 6 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675125 1 st storlek 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med sfäriskt huvud: Vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 6
    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Nr 675155 1 st storlek TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för TRI-WING®: Vardera 1 st storlek 2; 3; 4; 5
    snabbkoppling: 1 st nr 675050 storlek 6,3

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen