{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6003 Joker | |
nyckelvidd | 15 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 170 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 7 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613800 15 | |
EAN/GTIN | 4013288212719 | |
Tillverkarens nummer | 05020206001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 15mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
245,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
772 styck i lager
58,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 837 styck i lager
59,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
307 styck i lager
114,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Yta | mattförkromad | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 170 mm | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
nyckelvidd | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |