Ring- och sexkantnyckel 11 mm

Art-nr.: 613800 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 6003 Joker
nyckelvidd 11 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 135 mm
maximal käfthöjd h1 5,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 10 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613800 11
EAN/GTIN 4013288212559
Tillverkarens nummer 05020202001

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Ring- och sexkantnyckel  11 mm

Ring- och sexkantnyckel 11 mm

på begäran
I lager
28 styck i lager
196,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
192 styck i lager
43,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 555 styck i lager
43,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
599 styck i lager
85,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
maximal käfthöjd h1 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Yta mattförkromad fosfaterad förkromad mattförkromad
nyckellängd L 135 mm 150 mm 150 mm 135 mm
nyckelvidd 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Material Krommolybdenstål Kromvanadinstål Kromvanadinstål Kromvanadinstål
maximal ringhöjd h2 max 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen