{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6003 Joker | |
nyckelvidd | 27 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 300 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 13 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 18 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613800 27 | |
EAN/GTIN | 4013288218865 | |
Tillverkarens nummer | 05020504001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 27mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
479,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
484 styck i lager
152,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 407 styck i lager
153,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 346 styck i lager
254,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Yta | mattförkromad | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 300 mm | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |