{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6003 Joker | |
nyckelvidd | 36 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 460 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 15 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 24 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613800 36 | |
EAN/GTIN | 4013288218896 | |
Tillverkarens nummer | 05020507001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 36mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 028,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
344 styck i lager
370,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 731 styck i lager
374,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
709 styck i lager
556,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Yta | mattförkromad | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 460 mm | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |