{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 27 mm | |
nyckellängd L | 310 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 13 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 18 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613900 27 | |
EAN/GTIN | 4045197385239 | |
Tillverkarens nummer | 613900 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, fosfaterad, nyckelvidd: 27mm
på begäran
I lager
258 styck i lager
153,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 938 styck i lager
154,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
630 styck i lager
255,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Yta | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |