Ring- och sexkantnyckel 6 mm

Art-nr: 613900 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
558 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 6 mm
nyckellängd L 100 mm
maximal käfthöjd h1 4 mm
maximal ringhöjd h2 max 6 mm
Ringläge 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613900 6
EAN/GTIN 4045197385093
Tillverkarens nummer 613900 6

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen