{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 10 mm | |
nyckellängd L | 140 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 9 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613900 10 | |
EAN/GTIN | 4045197348661 | |
Tillverkarens nummer | 613900 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, fosfaterad, nyckelvidd: 10mm
på begäran
I lager
2 922 styck i lager
38,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 342 styck i lager
39,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 114 styck i lager
79,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
nyckellängd L | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
nyckelvidd | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |