Ring- och sexkantnyckel 8 mm

Art-nr: 613900 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
783 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 8 mm
    nyckellängd L 120 mm
    maximal käfthöjd h1 4,5 mm
    maximal ringhöjd h2 max 7 mm
    Ringläge 15 grad
    Material Kromvanadinstål
    Yta fosfaterad
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 613900 8
    EAN/GTIN 4045197348654
    Tillverkarens nummer 613900 8

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
    Med ovalt skaft.

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Kromvanadinstål, fosfaterat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen