{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 9 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225615 100/9 | |
EAN/GTIN | 4960664647767 | |
Tillverkarens nummer | THN04712 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MFWN 100/9 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
9 493,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
10 961,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd Ltot | 50 | 50 |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 100 | 100 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |
maximalt sågdjup ap max | 8 | 12 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |