Hörnfräs 90° MFWN, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/6mm

Art-nr.: 225615 125/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 125 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 8 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Passande vändskär WNMU 0806..
Vändskärsskruv 229700 (T15; 4,2 Nm)
Underläggsplatta 229751
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225615 125/6
EAN/GTIN 4960664647637
Tillverkarens nummer THN04693

Benämning

Utförande:

Fräs med dubbelsidiga vändskär.
Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen