{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225615 125/12 | |
EAN/GTIN | 4960664647774 | |
Tillverkarens nummer | THN04713 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MFWN, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/12mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
13 465,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
14 446,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
14 610,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |