{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225615 125/8 | |
EAN/GTIN | 4960664647705 | |
Tillverkarens nummer | THN04703 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MFWN 125/8 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
11 480,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
15 936,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
11 150,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
9 407,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd Ltot | 63 | 63 | 63 | 63 |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | AP..1805.. |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 | 125 | 125 | 125 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |