WNMU 080608 EN-GM GG

Art-nr: 225626 GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMU 080608 EN-GM
Typ GG
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 − 0,3 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225626 GG
EAN/GTIN 4960664648849
Tillverkarens nummer TLA09310

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 6 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 13° ger en markant sänkning av skärkraften.

Användningsdata:

GM-geometrin är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen