{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225615 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664647699 | |
Tillverkarens nummer | THN04702 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° MFWN 100/7 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
8 529,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
7 235,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 7 | 7 |
totallängd Ltot | 50 | 50 |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | AP..1805.. |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 100 | 100 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |