{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225615 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664647682 | |
Tillverkarens nummer | THN04701 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MFWN, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/5mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
7 318,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
9 832,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
6 315,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
6 756,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 7 | 5 |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |