{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 70 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 150 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 158 mm | |
spiralfräsning ap | 7,6 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,27 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 67,56 mm | |
Passande vändskär | ZDHT 1505 | |
Skruvsats förvändskär | 219878 5 (15IP) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 211759 80/5 | |
EAN/GTIN | 4062406681845 | |
Tillverkarens nummer | 211759 80/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Aluminiumhörnfräs 80/5
på begäran
I lager
8 styck i lager
6 868,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
9 995,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning ;Ramping ;Cirkulärfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 50 | 50 |
Passande vändskär | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 | 80 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |