Aluminiumhörnfräs, med hål, ⌀ D: 40/3

Art-nr.: 211759 40/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
⌀ D3 30 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 70 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 78 mm
spiralfräsning ap 9 mm
Rampningsvinkel αmax 3,12 grad
Rampningslängd L för αmax 27,56 mm
Passande vändskär ZDHT 1505
Skruvsats förvändskär 219878 4 (15IP)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211759 40/3
EAN/GTIN 4062406681777
Tillverkarens nummer 211759 40/3

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) och 211777 ALU (r = 6,0 mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

Anmärkning:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör 3,2 Nm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen