{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 116 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 mm | |
spiralfräsning ap | 8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,7 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 50,56 mm | |
Passande vändskär | ZDHT 1505 | |
Skruvsats förvändskär | 219878 5 (15IP) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 211759 63/4 | |
EAN/GTIN | 4062406681807 | |
Tillverkarens nummer | 211759 63/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Aluminiumhörnfräs, med hål, ⌀ D: 63/4
på begäran
I lager
9 styck i lager
5 591,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
8 842,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
5 616,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. |
Skär-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |