• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär ZDHT 150532FR-F10, för aluminium-hörnfräsar, HU7705, Typ: ALU

Art-nr.: 211772 ALU
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
Pris för10 st.: 2 451,71 SEK
344 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ZDHT 150532FR-F10
Hörnradie 3,2 mm
Sort HU7705
Skärmaterial HM
Matning fz per tand 0,1 - 0,25 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 211772 ALU
Kopiera
EAN/GTIN 4062406681944
Kopiera
Tillverkarens nummer 211772 ALU
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
2000
Alu (kortspånig)
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
1800
Alu > 10% Si
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
900
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Periferislipade vändskärsplattor för noggrant passande säte i bärarverktyget. Kraftfullt finkornsubstrat av senaste skärmedelsgeneration. Optimerad eggpreparering för användning i lätt spånbara material.