{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225615 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664647743 | |
Tillverkarens nummer | THN04710 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MFWN, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/5mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
6 692,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4 928,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
5 269,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
6 025,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 22 mm | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | Hörnfräsning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | AP..1805.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |