{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | AP.. 16.. | |
Skruvsats förvändskär | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215715 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197410634 | |
Tillverkarens nummer | 215715 63/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90°, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/5mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
5 287,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
6 046,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |