Hörnfräs 90°, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/6mm

Art-nr.: 215715 63/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär AP.. 16..
Skruvsats förvändskär 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215715 63/6
EAN/GTIN 4045197410641
Tillverkarens nummer 215715 63/6

Benämning

Utförande:

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Hörnfräs 90°, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/6mm

Hörnfräs 90°, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/6mm

på begäran
I lager
21 styck i lager
5 264,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
5 592,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
7 544,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
7 040,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
8 098,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
6 738,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
4 383,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
113 styck i lager
4 723,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
3 576,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
6 083,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 6 4 6 6 7 6 6 6 6 6
Fästhåls⌀ 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
totallängd Ltot 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Skär-⌀ DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Skruvsats förvändskär 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen