{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SO.. 0836.. | |
Skruvsats förvändskär | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 214906 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197674470 | |
Tillverkarens nummer | 214906 63/6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI stor delning, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/6mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
7 071,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
7 577,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
6 767,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
5 287,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
118 styck i lager
4 743,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
6 109,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning | Cirkulärfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passande vändskär | SO.. 0836.. | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skruvsats förvändskär | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |