APET 180505 FR, HU7810, Typ: ALU

Art-nr.: 215202 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    195,04  SEK / st.
  • Från 10st.
    162,61  SEK / st.
på begäran
I lager
2 197 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APET 180505 FR
Typ ALU
Hörnradie 0,5 mm
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215202 ALU
EAN/GTIN 4045197600288
Tillverkarens nummer 215202 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen