APMT 180508 SR ST1400

Art-nr: 215226 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    191,58  SEK / st.
  • Från 10st.
    159,67  SEK / st.
på begäran
I lager
2 009 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Softcut®
    ISO-kod vändskär APMT 180508 SR
    Typ ST1400
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HB7510
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,25 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215226 ST1400
    EAN/GTIN 4045197600950
    Tillverkarens nummer 215226 ST1400

    Användningstabell

    Stål < 1100 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    200
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen