• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

APET 180508 FR, HU7810, Typ: ALU

Art-nr.: 215208 ALU
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    187,07  SEK / st.
  • Från 10st.
    155,96  SEK / st.
1 882 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APET 180508 FR
Typ ALU
Hörnradie 0,8 mm
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215208 ALU
Kopiera
EAN/GTIN 4045197600905
Kopiera
Tillverkarens nummer 215208 ALU
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
600
Alu (kortspånig)
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
500
Alu > 10% Si
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
400
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Softcut®" Visa alla

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen