{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 9 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | AP.. 16.. | |
Skruvsats förvändskär | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215715 125/9 | |
EAN/GTIN | 4045197410689 | |
Tillverkarens nummer | 215715 125/9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° 125/9 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
8 236,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
10 036,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 9 | 9 |
Fästhåls⌀ | 40 | 40 |
totallängd Ltot | 63 | 63 |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | AP.. 16.. | AP..1805.. |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |