{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skär Z | 14 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225615 160/14 | |
EAN/GTIN | 4960664647781 | |
Tillverkarens nummer | THN04714 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MFWN 160/14 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
17 184,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
16 696,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 14 | 14 |
totallängd Ltot | 63 mm | 63 mm |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
Skär-⌀ DC | 160 mm | 160 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |