WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Typ: INOX

Art-nr.: 225623 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
102 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMU 080608 EN-SM
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 − 0,2 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225623 INOX
EAN/GTIN 4960664648955
Tillverkarens nummer TLB09311

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 6 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 13° ger en markant sänkning av skärkraften.

Användningsdata:

SM-geometrin är starkt positiv och lättkärande.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen