{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 9 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 12 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | LO.. 130708 | |
Skruvsats förvändskär | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215122 100/9 | |
EAN/GTIN | 4045197861443 | |
Tillverkarens nummer | 215122 100/9 |