{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 10 | |
maximalt sågdjup ap max | 39 mm | |
Utkragningslängd L1 | 54 mm | |
totallängd Ltot | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215972 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197940070 | |
Tillverkarens nummer | 215972 25/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs 25/2 mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
9 588,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
6 784,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
6 171,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 055,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal vändskärsplattor | 10 | 6 | 6 | 3 |
Utkragningslängd L1 | 54 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm |
effektivt antal skär Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
maximalt sågdjup ap max | 39 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |