GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs 80/7 mm

Art-nr: 215122 80/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Tang
Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 12 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär LO.. 130708
Skruvsats förvändskär 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215122 80/7
EAN/GTIN 4045197861429

Benämning

Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie "Power Tang" Visa alla
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen